Llave de boca 16 Z 18 mm

Número de artículo: 7676970
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Medida de referencia 32 mm
Procedimiento de fabricación con forjado
Diámetro exterior 16 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 18 mm
Tipo de producto Herramienta insertable
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Juego no
Accionamiento Encaje para espiga
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 7676970
EAN / GTIN 4002805871188
Número del fabricante 7676970
Número L L60160 710
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Espiga de 16 mm

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
  • Anchura total [mm]: 41,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 41,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 9 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 18
  • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no