Opis:
Uporaba:
- Standardna embalaža za momentni ključ DREMOMETER BC/C in dodatno opremo
- Robustna in stabilna, idealna za shranjevanje in prevoz
Dizajn:
- Z vgrajenimi kovinskimi palicami in gnezdi za dodatno opremo
- Kovinski tečaji, zatiči in ročaj za prenašanje
- Lakiranje: kladivo modre barve
- Obseg dobave:
- Pločevinasta škatla, prazna
- Priložena v trdni trdi kartonski škatli
Lastnosti:
- Razsežnost (d x š x v): 52 mm x 115 mm x 630 mm
- Skupna širina [mm]: 115 mm
- Skupna višina [mm]: 52 mm
- Skupna dolžina [mm]: 630 mm
- Vsebina (število kosov): 1 kos.
- Nominalna širina [mm]: 115 mm
- Nominalna višina [mm]: 52 mm
- Nominalna dolžina [mm]: 630 mm