Škarje za pločevino, ideal plemenito jeklo 260 mm

Št. art.: 762100 260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 260 mm
Dolžina rezil 30 mm
Vrsta uporabe levorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 762100 260
EAN/GTIN 4010220001301
Številka proizvajalca D216-260L-H

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, ročaja sta odprta in lakirana.
Iz plemenitega jekla, rezili induktivno kaljeni (HRC 60); tudi za V2A-pločevino.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.