Ideal lemezolló Nemesacél 260 mm

Cikkszám: 762100 260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 260 mm
Élek hossza 30 mm
Felhasználás módja balos
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 762100 260
EAN / GTIN 4010220001301
Gyártó száma D216-260L-H

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Matt fényű ollófej és nyitott, festett szárak.
Nemesacélból, induktívan edzett élek (HRC 60); INOX lemezekhez is.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.