Foarfecă pentru tablă Oţel inoxidabil, cu tăiş pe stânga, Lungimea totală: 250mm

Cod articol.: 761100 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip foarfecă Foarfecă pentru tablă
Tip de utilizare pe stânga
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 250 mm
Lungime de tăiere 42 mm
Recomandat pentru grosime V2A
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea argintiu
Tip produs Foarfecă pentru tablă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 761100 250
EAN / GTIN 4010220000878
Număr producător D207-250L
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cap de tăiere cu luciu metalic, subţire cu vârf ascuţit şi braţe deschise, vopsite, respectiv finisate prin imersiune.
Din oţel superior, tăişuri călite prin inducţie (HRC 60); şi pentru table V2A.

Aplicaţie:

Pentru tăieturi curbate şi tăieturi scurte drepte.