{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 24 mm | |
Zev ključa 2 | 27 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 240 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Aluminijev bron | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 759710 24X27 | |
EAN/GTIN | 7630027401912 | |
Številka proizvajalca | AB2427A |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvostranski viličasti ključ, brez iskrenja 24X27 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
69,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.169 kosov na zalogi
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 |
Zev ključa 1 | 24 | 24 |
Zev ključa 2 | 27 | 27 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Aluminijev bron | Posebno jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |