{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 24 mm | |
Apertura 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Lunghezza chiave L | 240 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Alluminio, bronzo | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 759710 24X27 | |
EAN / GTIN | 7630027401912 | |
Codice del produttore | AB2427A |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia, antiscintilla 24X27 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 79.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 4.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 |
Apertura 1 | 24 | 24 |
Apertura 2 | 27 | 27 |
Dimensione apertura | metrica | Metrica |
Materiale | Alluminio, bronzo | Acciaio speciale |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |