Kladivo brez odboja 4

Št. art.: 755455 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina udarnega telesa 140 mm
Širina udarnega telesa 70 mm
Celotna dolžina 280 mm
Masa 1.300 g
Barva bela
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 755455 4
EAN/GTIN 4000896127221
Številka proizvajalca 1959-4

Opis

Izvedba:

Zakrivljen, čvrst ročaj iz umetne mase. Telo s trajno elastičnim polnilom za udarjanje, ki ne poškoduje materiala in površine. Idealno za montažo okrasnih letev in okovij.
Belo telo za udarjanje za delo brez obribanja in puščanja sledi. Ročaj je prestavljiv za 90°.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli