Helplastisk hammare 4

Article no.: 755455 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

huvud längd 140 mm
huvudets bredd 70 mm
totallängd 280 mm
vikt 1 300 g
Färg vit
Produktslag Hammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 755455 4
EAN / GTIN 4000896127221
Manufacturer number 1959-4

Beskrivelse

Utförande:

Vinklat, stabilt plastskaft. Huvud med permanent elastisk fyllning som skonar material och ytor. Perfekt vid t.ex. montering av dekorlister och paneler.
Vitt huvud för nötningsfritt arbete utan efterlämnade ränder. Handtaget justerbart i 90°.