{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SUPERCRAFT | |
⌀ glave čekića | 35 mm | |
Serija | SUPERCRAFT® | |
Duljina glave s umecima | 110 mm | |
Ukupna duljina | 335 mm | |
Težina | 0,56 kg | |
Osiguravanje drške kućišta | Aluminijski klin i sigurnosni zatik | |
Materijal za kućišta | Čelična cijev | |
Materijal umetka | Najlon, bijeli, tvrdi | |
Materijal drške | Orahovina | |
Površina | Prevučeno praškastim lakom | |
bez trzaja | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 755100 35 | |
EAN / GTIN | 4030618301608 | |
Broj proizvođača | 3366.035 |