SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, kunststof dop TPE-soft 60 mm

Artikelnummer: 753450 60
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SIMPLEX
Hamerkop-⌀ 60 mm
Serie SIMPLEX-hamer, ‘zacht’
Gewicht 135 g
Kleur blauw
Aantal 1
Hardheid zacht
Materiaal TPE-soft
Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 753450 60
EAN/GTIN 4030618300953
Nummer fabrikant 3201.060

Omschrijving

Toepassing:

TPE-soft-kunststof inzetstuk, zacht, geen kleurslijtage. Voor het leggen van tegels en parket en voor constructie van ramen en deuren.