SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül 60G mm

Cikkszám: 753310 60G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SIMPLEX
Ház ⌀ 60 mm
Sorozat SIMPLEX kímélő kalapács
Betét ütőfelület ⌀ 60 mm
Súly 975 g
Ház anyaga Acélöntvény
Termék fajtája Kímélő kalapács ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 753310 60G
EAN / GTIN 4030618301325
Gyártó száma 3011.060

Leírás

Kivitel:

Stabil, kétrészes alumínium vagy temperöntvény ház. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre. Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Felhasználás:

A méret = Alumínium ház: Könnyű munkákhoz, pl. pozícionáló ütésekhez.
G méret = Temperöntvény ház: Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkalmazható:

SIMPLEX kímélő kalapács 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300 sz.

Figyelem:

Méretjelölés: A = alumínium ház; G = temperöntvény ház
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
    Ház ⌀ / anyag (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz