Izbijač z ročajem 6 mm

Št. art.: 747100 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice 6 mm
Celotna dolžina L1 210 mm
Dolžina trna L2 80 mm
⌀ držala S 12 mm
Izvedba udarne glave specialno poboljšana udarna glava
Ročaj z blažilno večkomponentno prevleko
Poboljšanje v celoti kaljeni
Material Okroglo jeklo
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 747100 6
EAN/GTIN 3148511594544
Številka proizvajalca 249.G6

Opis

Izvedba:

Iz okroglega jekla, s cilindričnim trnom, v celoti kaljen. Varnostno držalo z dušenjem vibracij za večjo udobnost in natančnost pri delu. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave.
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
    ⌀ konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico