Izbijač s ručkom 6 mm

Artikl br.: 747100 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha 6 mm
Ukupna duljina L1 210 mm
Duljina trna L2 80 mm
⌀ drške S 12 mm
Izvedba udarne glave specijalno kaljena udarna glava
Drška amortizirajuća višekomponentna navlaka
Poboljšanje u potpunosti kaljeno
Materijal Zaobljeni čelik
Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 747100 6
EAN / GTIN 3148511594544
Broj proizvođača 249.G6

Opis

Izvedba:

Okrugli čelik s cilindričnim drškom, prokaljen. Ručka prigušuje udarce za veći komfor i preciznost. Posebno anelirane glave protiv rascjepavanja.
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
    ⌀ vrha (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu