Prebijač težka izvedba, ⌀ konice: 2mm

Št. art.: 745500 2
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
154 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice 2 mm
⌀ držala 12 mm
celotna dolžina 120 mm
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 745500 2
EAN/GTIN 4049002002496
Številka proizvajalca 441 002 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

8-kotno držalo s koničnim trnom. enakomerno kaljeno po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave.
Težka izvedba po DIN 6458 D. Poboljšana udarna glava.

Standard:

DIN 6458 D.
Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Normalna kakovost, kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, lakirano.