Ploščati sekač 150 mm

Št. art.: 740500 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
614 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 150 mm
Širina rezila 18 mm
Masa 205 g
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 740500 150
EAN/GTIN 4049002000638
Številka proizvajalca R310 150 1

Opis

Izvedba:

S ploščatim ovalnim rezilom, kaljeno in popuščano. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.

Standard:

DIN 6453.
Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, površina lakirana.
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
    Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico