Laakataltta 150 mm

Tuote nro.: 740500 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
526 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 150 mm
Terän leveys 18 mm
Paino 205 g
Tuotetyyppi Taltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 740500 150
EAN / GTIN 4049002000638
Valmistajan numero R310 150 1

Kuvaus

Malli:

Litteänsoikeaa terästä, karkaistu ja hehkutettu. Terä tasaisesti läpikarkaistu, toistuva hionta on mahdollista ilman jälkikarkaisua. Erityinen iskupään nuorrutus estää taltan lohkeamisen.

Standardi:

DIN 6453.
Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä − maalattu pinta.
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin