Električni diagonalni rezalniki

Št. art.: 74 02 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 74 02 250
EAN/GTIN 4003773042402
Številka proizvajalca 74 02 250
L-število L70010 825

Opis

Opis:

  • za najtežje, trajne obremenitve
  • visoka zmogljivost rezanja z majhnim naporom zaradi optimalnega usklajevanja kota rezalnega roba in prenosnega razmerja
  • Natančni rezalni robovi so dodatno induktivno kaljeni (trdota rezalnih robov približno 64 HRC) za vse vrste žice, vključno z žico za klavir

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 4,6 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 3,5 mm
  • Rezalne vrednosti žice za klavir (premer): Ø 3,0 mm
  • črno atramentirane
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom