Nadomestna glava, kompletno z vijaki 610 mm

Št. art.: 733350 610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
  • Material: Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm2 do ⌀ 9 mm
za okroglo železo do 40 HRC oz. 1200 N/mm2 do ⌀ 8 mm
za okroglo železo do 48 HRC oz. 1600 N/mm2 do ⌀ 7 mm
Material Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 733350 610
EAN/GTIN 4003773066811
Številka proizvajalca 71 79 610

Opis

Material:

Noži iz kromvanadinovega visokozmogljivega jekla, rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC).

Primerno za:

Ščipalne klešče za betonsko železo art. 733300