Couteau de rechange complet avec vis 610 mm

Réf.: 733350 610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
  • Matériau: Acier hautes performances au chrome-vanadium

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ 9 mm
Pour acier rond jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 jusqu'à ⌀ 8 mm
Pour acier rond jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm2 jusqu'à ⌀ 7 mm
Matériau Acier hautes performances au chrome-vanadium
Type de produit Fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 733350 610
EAN / GTIN 4003773066811
Réf. fabricant 71 79 610

Description

Matière(s):

Couteaux en acier au chrome-vanadium hautes performances, tranchants trempés par induction (env. 62 HRC).

Adapté(s) pour:

Coupe-boulons 733300.