X-Cut s pritrdilnim ušesom

Št. art.: 73 05 160 T
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 73 05 160 T
EAN/GTIN 4003773080077
Številka proizvajalca 73 05 160 T
L-število L70010 1654

Opis

Opis:

  • natančno reže najfinejše žice ter večžične kable in trdo klavirsko žico
  • Zmogljiv, lahek in univerzalen
  • visoka zmogljivost rezanja z majhnim naporom zaradi optimalnega usklajevanja kota rezalnega roba in prenosnega razmerja
  • preko luknjičastega spoja: najvišja stabilnost ob nizki teži
  • dvoležajna skupna os za trdo in trajno uporabo
  • velika širina odprtine za debelejše kable
  • natančen rez tudi pri finih Cu žicah
  • kompaktna zasnova, ki zmanjšuje težo
  • univerzalna uporaba pri montaži, vzdrževanju in proizvodnji
  • 40 % manjša sila v primerjavi s standardnimi stranskimi rezalniki enake dolžine
  • Klešče z ušescem za pritrditev zaščitne ograje

Lastnosti:

  • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 4,8 mm
  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 3,8 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 2,7 mm
  • Rezalne vrednosti žice za klavir (premer): Ø 2,2 mm
  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: Ø 12,0 mm
  • Zaščita pred padcem: da
  • kromirani
  • z večkomponentnimi rokavi, z vgrajenim pritrdilnim ušesom za pritrditev naprave za zaščito pred padci
  • Privezana orodja
  • Rezalni rob s poševnim robom