Crimpzange für Aderendhülsen 16 mm2

Št. art.: 729451 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 180 mm
za presek vodnika 0,08 mm2 - 16 mm2
Standard DIN 46228
Površina kromirani
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729451 16
EAN/GTIN 4049002111105
Številka proizvajalca R610 185 6

Opis

Izvedba:

Jekleno telo s prestavo s kolenastim prenosom. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.
Klešče kromirane, čeljusti brunirane.
Natančno vzporedno stiskanje s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. 4-kotno stiskanje v skladu z DIN = optimalne kontaktne površine.