• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului, Pentru secţiunea conductorului: 16mm2

Cod articol.: 729451 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru de protecţie a extremităţii cablului
Lungimea totală 180 mm
Formă de sertizare pătrat
Tip produs Manual
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea verde
Secțiune transversală min., de protecţie a extremităţii cablului 0,08 mm2
Secțiune transversală max., de protecţie a extremităţii cablului 16 mm2
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs cleşte de sertizare
Caracteristici Există dispozitiv de blocare forţată; Funcţie clichet
Există dispozitiv de blocare forţată da
Suprafaţă cromat
Standard DIN 46228
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 729451 16
EAN / GTIN 4049002111105
Număr producător 610 185 6
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare.
Cleşte cromat, bacuri brunate.
Presare paralelă exactă cu bacuri de presare acţionate sincronizat. Sertizare rectangulară conform DIN = suprafeţe de contact optime.