Močne stranske ščipalne klešče, kromirane VDE-izolirane 180 mm

Št. art.: 723510 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 180 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 3,8 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2,7 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 2,2 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče Ne
s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 723510 180
EAN/GTIN 4045197501615

Opis

Izvedba:

Čvrsta glava, induktivno kaljena rezila (pribl. 64 HRC), tesno vstavljen členek.
Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko z dobro oprijemljivo površino Haptoprene.
Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.