Există o alternativă la acest produs

Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 180mm

Cod articol.: 723510 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Tip clește Cleşte cu putere mare de tăiere laterală
Culoarea galben; roşu
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale)
Diametru max., Sârmă (moale) 3,8 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 2,7 mm
Tip de îmbinare Articulaţie aplicată
Grilă cu opțiune de ajustare fină Nein
Cu arc deschidere Nein
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Fără joc; Izolate complet
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5749
Lungimea totală L 180 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 723510 180
EAN / GTIN 4045197501615
Număr producător 723510 180
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cap puternic, tăişuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC), articulaţie aplicată, fără joc.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic, din mai multe componente, cu suprafaţă Haptoprene® aderentă.
Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.