Močne stranske ščipalne klešče, polirane 160 mm

Št. art.: 723150 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
908 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 3,4 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2,5 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5749
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina črno atramentirane, glava polirana
Zelo močne stranske ščipalne klešče Ne
s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 723150 160
EAN/GTIN 4003773033141
Številka proizvajalca 74 01 160

Opis

Izvedba:

Čvrsta glava z dodatno induktivno kaljenimi rezili (pribl. 64 HCR). Vstavljen členek. Visoka zmogljivost rezanja zaradi optimalnega prestavnega razmerja.
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Za vse vrste žice (dolga življenjska doba tudi pri trdi žici). Izredna zmogljivost za najtežje trajne obremenitve.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.