{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 3,4 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut, pää kiillotettu | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 723150 160 | |
EAN / GTIN | 4003773033141 | |
Valmistajan numero | 74 01 160 |