Varnostni nizki čevlji IAN XXTP Pro siva Low ESD S3S, Velikost 43

Št. art.: 721321-43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3S
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3S
Evropska velikost čevlja 43
Barva grau
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 721321-43
EAN/GTIN 4030839405598
Številka proizvajalca 721321-43
L-število L00790 5380

Opis

Opis:

  • Hidrofobna mikrovlakna/hidrofobni tekstilni material
  • Dihajoča tekstilna podloga
  • Zaprt, oblazinjen jezik
  • Celoploščni vložek ESD PRO black
  • Zaščita pred vdorom brez kovin
  • TPU/PU podplat WELLMAXX TRAINERS POWER
  • TPU pokrovček
  • Plastična kapica
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, oblika A
  • Brez kovin in usnja
  • Jedro podplata iz Infinergy® podjetja BASF

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico