Varnostni nizki čevlji SHADOW Low ESD S3, velikost 47

Št. art.: 721081-47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SHADOW
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 47
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 721081-47
EAN/GTIN 4030839227121
Številka proizvajalca 721081-47
L-število L00790 515

Opis

Opis:

  • Goveje usnje
  • Odbojna podloga
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat ESD PRO beige po celotni dolžini
  • Vmesni podplat brez kovin, odporen na prodiranje
  • PU/PU podplat L10
  • Zaščita za prste
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
  • Vključene dodatne vezalke