Varnostni nizki čevlji MATTIS XXSports modra Low ESD S3, velikost 46

Št. art.: 720331-46
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Serija MATTIS
Oznaka proizvajalca 720331-46
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva modra; črna
Velikost EU 46
Spol Univerzalne
Standard EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Vrhnji material cordura
Material, podplat Poliuretan (PU); Termoplastični poliuretan (TPU)
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Jeklo
Podplat z zaščito pred predrtjem da
Material, zaščita pred prebojem brez kovine
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Brez prodiranja vode vsaj 60 minut Da
Vodotesno Da
Profiliran zunanji podplat Da
Razred zaščite S3
Lastnost čevlja primerno za ortopedske vložke; podplat brez kovine
Izvedba držala nizko
Vrsta izdelka Polvisoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 720331-46
EAN/GTIN 4030839287231
Številka proizvajalca 720331-46
L-število L00790 103456
Proizvajalec/odgovorna oseba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Hidrofobni tekstilni material CORDURA® (rec)
  • Dihajoča tekstilna podloga (rec)
  • Polnjeni jezik
  • Vložek SPORTIVE ESD black po celotni dolžini (rec)
  • Zaščita pred vdorom brez kovin (rec)
  • TPU/PU podplat WELLMAXX SPORTS
  • Zaščita prstov iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 SRA, Oblika A
  • Srce podplata iz materiala Infinergy® podjetja BASF
  • Vezalke in šivi iz 100 % recikliranih materialov

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "MATTIS" Poglej vse