{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | MATTIS | |
| Designação do fabricante | 720331-46 | |
| Zona de proteção ESD (EPA) | sim | |
| Cor | azul; negro | |
| Tamanho EU | 46 | |
| Género | Unissexo | |
| Norma | EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| Material superior | cordura | |
| Material da sola | Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU) | |
| Resistência antiderrapante | sim | |
| Biqueira protetora | sim | |
| Material da biqueira protetora | Aço | |
| Sola resistente à perfuração | sim | |
| Material da segurança contra penetração | sem metal | |
| Área fechada do calcanhar | sim | |
| Resistência ao combustível da sola | sim | |
| Propriedades antiestáticas | sim | |
| Capacidade de absorção de energia na área do calcanhar | sim | |
| Sem penetração de água durante pelo menos 60 minutos | sim | |
| À prova de água | sim | |
| Sola perfilada | sim | |
| Classe de proteção | S3 | |
| Propriedades do sapato | Apropiada para suelas ortopédicas; Suela sin metal | |
| Modelo da haste | baixo(a) | |
| Tipo de produto | Sapatos |
| Número do artigo | 720331-46 | |
| EAN/GTIN | 4030839287231 | |
| Número do fabricante | 720331-46 | |
| Fabricante/responsável | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |