Ženske ognjevarne hlače, 78 % Merino M

Št. art.: 720310759900M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Spodnje perilo za zaščito pred ognjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 720310759900M
EAN/GTIN 7330509655733
Številka proizvajalca 720310759900M

Opis

Izvedba:


Glavni material
68 % volne, 30 % modakrila, 2 % antistatičnega materiala, merino interlock, odporen na ogenj, 225 g/m²

Podrobnosti
Šivi v kontrastni barvi
Elastika na pasu
Vzven nalepke za certificiranje

Zaključek
Mahnjen spodnji del hlač

Opis:

  • Gorljivo dolgo perilo iz visokokakovostne merino volne ženskega kroja
  • Najvišja kakovost v smislu materiala in izdelave zagotavlja vse zahteve dobrega perila
  • Tako kot ergonomski kroj in zaščitne lastnosti, imajo te dolge hlače sposobnost volne, da zadržujejo toploto tako v mokrih kot suhih razmerah
  • Idealne so tako za notranja kot zunanja okolja
  • Prane v občutljivem pranju na 60ºC
  • Certificirane po standardu EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 in IEC 61482-2, razred 1
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6 %

Standard:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite