Vpenjalne blazinice, neskončno nastavljive, kombinacija

Št. art.: 72017
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 72017
EAN/GTIN 4020772072018
Številka proizvajalca 72017
L-število L30130 610
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalne blazinice, nastavljive, kombinirane, s poševnimi zobmi. Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Lastnosti:

  • Kombinacija: CG
  • H min: 125 mm
  • H maks: 145 mm
  • Spodnji del: C
  • H1: 122
  • Zgornji del: G
  • H2: 44
  • Masa: 4300 g