Klemblokjes, traploos instelbaar, combinatie

Artikelnummer: 72017
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 72017
EAN/GTIN 4020772072018
Nummer fabrikant 72017
L-nummer L30130 610
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemblokjes, instelbaar, combinatie, met spiraalvormig vertanding. Temperstaal, gelakt.

Kenmerk:

  • Combinatie: CG
  • H min: 125 mm
  • H max.: 145 mm
  • benedendeel: C
  • H1: 122
  • Bovendeel: G
  • H2: 44
  • Gewicht: 4300 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan