• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannunterlagen, stufenlos verstellbar, Kombination

Artikel-Nr.: 72017
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 72017
EAN / GTIN 4020772072018
Herstellernummer 72017
L-Nummer L30130 610
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannunterlagen, verstellbar, Kombination, mit Schrägverzahnung. Vergütungsstahl, lackiert.

Merkmal:

  • Kombination: CG
  • H min.: 125 mm
  • H max.: 145 mm
  • Unterteil: C
  • H1: 122
  • Oberteil: G
  • H2: 44
  • Gewicht: 4300 g