Akumulatorski rezkar do 1,6 mm,,ABLK 18 1,6 E AS Set 2x 5 Ah

Št. art.: 71321164000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 71321164000
EAN/GTIN 4014586899275
Številka proizvajalca 71321164000
L-število L00020 110510
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Zmogljivost rezanja 66 m (v .8 mm pločevino) z enim polnjenjem akumulatorja (GBA 5 Ah).,Smer rezanja lahko zaradi vrtljivega nosilca matrice brez orodja variabilno nastavite za 36° v korakih po 45°.,Optimalno rokovanje zaradi izjemno tanke zobniške glave.,Hitrost rezanja 1,5 m/min za odličen potek dela,Spremenljiva hitrost rezanja zaradi elektronsko nastavljivega hoda.,Kratkotrajno območje prekrivanja do 2,6 mm.,Vrtljivi udarni mehanizem za do 3 % daljšo življenjsko dobo.,Preverjeni motor MultiMaster z izjemno zmogljivostjo in stabilnostjo.,Združljiv z baterijami AMPShare/Bosch Professional 18 V.,Največji napredek dela z baterijami AMPShare 18 V.: Tehnologija COOLPACK 1. zagotavlja daljšo življenjsko dobo baterije v primerjavi z baterijami brez tehnologije COOLPACK in tako omogoča daljši čas delovanja.
  • ECP ščiti baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem,,Nizki obratovalni stroški.
  • Menjava udarca in matrice poteka neodvisno ena od druge,QuickIN sistem hitre menjave udarca in matrice,Idealno opremljen za vsako uporabo.
  • Mobilno delo s sistemom L-BOXX,Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje baterij zagotavljata 87 % več moči kot pri običajnih baterijah.

Lastnosti:

  • baterijski paketbaterijski paket napetost: 18 V
  • baterijski paketbaterijski paket kapaciteta: 5 Ah
  • združljivost z baterijski paket: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • vmesnik baterijski paket: 18 v AMPShare
  • Število hodov: 850–1 350 1 vrt/min
  • Rezalna hitrost: 1,5 m/min
  • jeklo do 400 N/mm²: 1,6 mm
  • jeklo do 600 N/mm²: 1 mm
  • jeklo do 800 N/mm²: 0,7 mm
  • Neželezne kovine do 250 N/mm²: 2,5 mm
  • Širina koloteka za rezanje: 5 mm
  • Potopitev Ø z matrica: 22 mm
  • polmer najmanjše krivulje (znotraj/zunaj): 30 / 35 mm
  • Masa brez akumulatorja: 1,71 kg