Vrtljivo kolesce

Št. art.: 71304
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Kolesni ležaj kroglični ležaj
Vrsta kolesa kolo za zavijanje
Vrsta pritrditve vijačeno
Širina vijačne plošče 135 mm
Globina vijačne plošče 110 mm
Razmik med luknjami za vijake 105 mm; 75 mm; 80 mm
Premer luknje za vijake 11 mm
Višina izvedbe 237 mm
Vrsta izdelka rola
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 50 mm
Material, kolesce/valj poliuretan (PU)
Material, platišče aluminij
Področje uporabe transportni voziček
Nosilnost v kompletu 350 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71304
EAN/GTIN 4017976713045
Številka proizvajalca 71304
L-število L90080 530
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine. Kolesa s poliuretanskimi pnevmatikami, aluminijasta platišča, pesta s krogličnimi ležaji. Lahka, tiha, odporna na številne agresivne medije, dolga življenjska doba.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 350
  • Velikost kolesa (mm): 200 x 50
  • Pnevmatike: poliuretan
  • Skupna višina (mm): 237
  • Privijačena plošča (mm): 135 x 110
  • Razmik med luknjami za vijake (mm): 105 x 75/80
  • Ø luknje za vijake (mm): 11