Roue pivotante à bandage polyuréthane

Réf.: 71304
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Position des roues roulement à billes
Type de roulette roulettes directrices
Type de fixation vissage
Largeur plaque de fixation 135 mm
Profondeur plaque de fixation 110 mm
Distance entre les trous de vissage 105 mm; 75 mm; 80 mm
Diamètre de trou de vissage 11 mm
Hauteur 237 mm
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 50 mm
Matériau roue/roulette polyuréthane (PU)
Matériau jante aluminium
Domaine d’utilisation chariots de transport
Charge admissible dans le jeu 350 kg

Identification et classification

Référence article 71304
EAN / GTIN 4017976713045
Réf. fabricant 71304
Article hors catalogue L90080 530
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

200 x 50 mm, roue à bandage polyuréthane monté sur jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Armature en tôle d'acier galvanisée. Déplacement silencieux, résistant à la plupart des produits corrosifs, longue durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 350
  • Roues (mm): 200 x 50
  • Type de pneu: Polyuréthane
  • Hauteur (mm): 237
  • Platine (mm): 135 x 110
  • Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
  • Perforations (mm): 11