Dolgočeljustne klešče, ploščate, kromirane, s prevleko ročajev 160 mm

Št. art.: 711180 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Dolžina čeljusti 47 mm
Oblika čeljusti ploščati
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material klešč Kromvanadijevo jeklo
Površina klešč kromirani
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 711180 160
EAN/GTIN 4062406261887

Opis

Izvedba:

Z dolgimi, ozkimi čeljustmi in vstavljenim členkom.
Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko, z dobro oprijemljivo površino Haptoprene.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.