Ravna kliješta s dugim čeljustima, kromirana, s navlakama 160 mm

Artikl br.: 711180 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Duljina čeljusti 47 mm
Oblik otvora ključa plosnato
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal kliješta Krom-vanadij-čelik
Površina kliješta kromirano
Vrsta proizvoda Plosnata kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 711180 160
EAN / GTIN 4062406261887

Opis

Izvedba:

S dugim uskim čeljustima i umetnutim zglobom.
Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom Haptoprene površinom.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.