3M™ Soft PVC lepilni trak 471

Št. art.: 7100260569
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100260569
EAN/GTIN 04054596934290
Številka proizvajalca 7100260569
L-število L01310 1208

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: 3M™
ETIM razred 8.0: EC000128

Opis:

3M™ trak iz mehkega PVC 471 se pogosto uporablja za označevanje nevarnih območij in prehodov, maskiranje med barvanjem ter za označevanje barve, okrasne obloge in drugo. Ta vsestranski trak ima podlago iz mehkega PVC in lepilo iz gumijaste smole. Odporen je na praske, obrabo in vremenske vplive, zato je zelo trpežen.

Lastnosti:

Ohrani visoko signalno barvo tudi pri obrabi in stiku s številnimi topili// Visoka prožnost in raztegljivost, hiter in enostaven nanos na najrazličnejše površine// Visoka prožnost in raztegljivost, hiter in enostaven nanos na najrazličnejše površine.
Edinstvene lastnosti raztezanja omogočajo, da se trak prilagodi neravnim površinam, ne da bi se odlepil ali skrčil// Odporen na številna topila// Odporen na številna topila
Idealen za uporabo na ukrivljenih in tridimenzionalno oblikovanih površinah// Na voljo v različnih barvah (rumena, bela, rdeča, črna, zelena, oranžna in modra)// Na voljo v različnih barvah (rumena, bela, rdeča, črna, zelena, oranžna in modra).
Enostaven nanos, odličen oprijem na številne površine// Dobra uporaba s premaznimi sistemi na vodni osnovi in osnovi topil// Dobra uporaba s premaznimi sistemi na vodni osnovi in osnovi topil
Dober oprijem tudi na lakirane površine, steklo in gumo// Dober oprijem tudi na lakirane površine, steklo in gumo// Odstranjuje z več površin v enem kosu brez ostankov, kar zmanjšuje stroške čiščenja in dela.
Izjemno svetlo maskiranje v tesnih kotih// Izjemno svetlo maskiranje v tesnih kotih// Na voljo v različnih barvah in širinah z visokim signalom.
ostri robovi barve//ostri robovi barve

Opomba:

Za talne in varnostne oznake
Opozorilno označevanje opreme ali naprav
Za barvno označevanje cevovodov, orodij, opreme itd.
Za zaščito obdelovancev, opreme ali izdelkov pred obrabo
Za lepljenje, ovijanje ali tesnjenje številnih ukrivljenih ali tridimenzionalno oblikovanih površin