3M™ Hookit™ Gold Brusilni disk 255P, 150 mm, 15 luknjic, P80, 50443

Št. art.: 7100253066
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 500 Kosov
  • Koraki naročila: 500 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100253066
EAN/GTIN 04054596919211
Številka proizvajalca 7100253066
L-število L51710 1221

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: zlata

Opis:

Uporabite 3M™ Hookit™ 255P+ brusilni disk za optimalno odstranjevanje materiala in minimalno zamašitev. Naši brusni krožniki 255P+ imajo robustne zrnca iz aluminijevega oksida, ki zagotavljajo večjo zmogljivost in boljše odsesavanje prahu. Naši brusilni diski Hookit™ 255P+, ki so na voljo v širokem razponu velikosti in zrnatosti ter v konfiguraciji s 15 in 17 luknjami, imajo pomembno vlogo pri barvanju.

Lastnosti:

Univerzalna uporaba
Na voljo v različnih zrnatostih od P80 do P600. Tipične uporabe so: brušenje laka,
S krožniki in blazinicami 255P dosežete boljše rezultate odstranjevanja, manj zamašitev in manjše število prašnih delcev v zraku.
S sistemom za hitro menjavo 3M™ Hookit™ za hitro menjavo orodja