Scotch-Brite™ ploščica za kondicioniranje površin SC-DH

Št. art.: 7100233814
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100233814
EAN/GTIN 04001895584527
Številka proizvajalca 7100233814
L-število L51710 636
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Naša netkana plošča Scotch-Brite™ je idealna za prvi korak pri čiščenju, mešanju, posnemanje robov in končni obdelavi. Odprta struktura naših diskov zagotavlja hladno mletje in je odporna na prah, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo. Enakomerno porazdeljen aluminijev abraziv zagotavlja visoko odstranjevanje za dosledno kakovost površine. Naši netkani diski delujejo z abrazivi iz aluminijevega oksida, kar je zaradi visoke stopnje abrazije in dolge življenjske dobe najprimernejša izbira profesionalnih uporabnikov v industriji. Brusno sredstvo je robustno in odporno ter se med strojno obdelavo odtrga in nenehno izpostavi sveže rezalne robove za učinkovitejše rezanje, medtem ko se običajna brusna sredstva, kot je granat, med uporabo hitro obrabijo. Mineral aluminijevega oksida je stabilen, robusten in nudi visoko odstranjevanje in nizko kopičenje toplote. Ima široko paleto aplikacij za brušenje in končno obdelavo – na različnih materialih, tako v lesu kot obdelava kovin, vključno z železovimi zlitinami. Scotch-Brite Industrijski abrazivi so edinstveni izdelki za pripravo površin, ki mešajo brusna sredstva z najlonom ali sintetičnim netkanim tekstilom, da ustvarijo abrazivni sistem, ki zagotavlja dosledne rezultate skozi celotno življenjsko dobo izdelka. Odprt, teksturiran material zagotavlja hladno mletje in je odporen na prah, zato abraziv ohranja svojo visoko odvzemanje materiala z zmanjšanjem količine zamašitve vlaken.

Prednosti:

  • Pester pesek in dimenzije zagotavljajo idealno izhodišče za večino opravil čiščenja, končne obdelave, mešanja in lahkega posnemanja.
  • Odprta struktura zagotavlja hladno mletje in preprečuje zamašitev za daljšo življenjsko dobo
  • Prilagodljiva plošča za pripravo površin brez točkovanja, podmletja ali poškodovanja obdelovanca
  • Primerno za kovina, kompozite, plastiko in druge materiale
  • pritrdilni sistem s samopritrdilni za hitro obdelavo menjava plošče v večstopenjskih postopkih končne obdelave

Priporočilo:

  • Hitro rezanje je idealno za učinkovito čiščenje, mešanje, posnemanje robov in končno obdelavo
  • Primerno za kovina, kompozite, plastiko in druge materiale