3M™ First Base™ 3 pokrovčki za udarce

Št. art.: 7100231394
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 60 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100231394
EAN/GTIN 04054596832879
Številka proizvajalca 7100231394

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: mornarsko modra
Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A1
Patentirana oblika lupine zagotavlja boljši pokrov za široko paleto velikosti glave
Izbirate lahko med različnimi modeli, tkaninami, dolžinami in barvami vizirja
Na večino izdelkov lahko po želji izšijete individualni logotip.

Opis:

3M™ First Base™ 3 Bump Caps zagotavlja industrijsko zaščito glave v skladu z EN812:A1. Na voljo so v različnih slogih, z različnimi dolžinami konic, tkaninami in barvami. Te kape imajo lupino iz ABS, ki je ergonomsko oblikovana za udobje.

Lastnosti:

Zaščita uporabnika pred svetlobnimi udarci v nepremične predmete
Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A1
Patentirana zasnova lupine zagotavlja boljše pokritje za različne velikosti glave
Izbirate lahko med različnimi vzorci, tkaninami, dolžinami in barvami vizirja
Na večino izdelkov lahko po želji izšijete prilagojen logotip.

Opomba:

Uporaba v lahki industriji, splošna proizvodnja