Opis:
Z ovijalnim filmom 3M™ serije 2080 ustvarite prepoznaven videz in eleganten videz vozil. Naše 90 μm debele barvne folije zagotavljajo izboljšan delovni rezultat in jih je enostavno povezati. So bolj prilagodljivi kot film serije 1080 ovijanja 3M™, tudi na ukrivljenih površinah in v traku. Izdelani so z dvema plastema barve za večjo dimenzijsko stabilnost in vzdržljivost ter se lahko uporabljajo neposredno iz embalaže brez potrebe po zaščitnem laminatu. Na voljo so v 1,524 m širine kolesih, tako da lahko pokrijete celotne dele vozila, v širokem razponu sijajnih, mat, kovinskih, satenastih, bisernih in teksturiranih barv. Sijajni filmi so opremljeni z zelo prilagodljivim tankim zaščitnim filmom. To vam pomaga, da se izognete praskam med lepljenjem, tudi na najbolj zapletenih projektih in ukrivljenih delih telesa. Po lepljenju se lahko zaščitni film odstrani hitro, enostavno in čisto. Tlačne oznake na površini sijočih filmov se znatno zmanjšajo, podlaga pa je med nanosom zaščitena pred praskami, da se doseže lep zaključek. Vsi filmi so opremljeni z našo lepilno tehnologijo COMFLY™ in Controltac™. Compliance™ zagotavlja uporabo brez mehurčkov s pomočjo nevidnih zračnih kanalov. Lepilo Controltac™, ki ga je mogoče aktivirati s pritiskom, omogoča enostavno premikanje, pozicioniranje in premeščanje filma. Serija 2080 je podprta s programi tehnične podpore, usposabljanja in certificiranja 3M, ki vam in vašemu osebju pomagajo slediti najnovejšim tehnikam uporabe.
Prednosti:
- Serija ovijalnih filmov 3M™ serije 2080 je bila razvita posebej za individualno zasnovo vozil, od poudarkov do lepljenja celotnega telesa.
- Izboljšano lepilo zagotavlja izjemno izkušnjo lepljenja*
- Lepilo je opremljeno z novo tehnologijo 3M™ Compliance™ z nevidnimi zračnimi kanali za lepljenje brez mehurčkov*
- Tehnologija 3M™ Controltac™ z zmanjšanim začetnim adheziranjem za odlično ponovljivost*
- Skoraj 100 barv, vzorcev in tekstur, vključno s sijajem in visokim sijajem
- Sijajne barve z visokim sijajem so prevlečene z zaščitnim filmom, ki zmanjšuje sledi in praske na površini
- 1,52-metrski širina valji omogočajo brezhibno prekrivanje skoraj vseh delov vozila
- Celovit 3M™ garancija**
- Primerno za uporabo s trakovi brez rezil 3M™
Priporočilo: