3M™ First Base™ 3 Elite kapa, mornarsko modra/siva, standardni vrh, 70 mm, 20 kosov v škatli 2031214

Št. art.: 7100217873
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100217873
EAN/GTIN 04054596712379
Številka proizvajalca 7100217873
L-število 097857 LONG

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: mornarsko modra
Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A1
Lahka tkanina iz mikrovlaken zmanjšuje vlago in omogoča kroženje zraka
Prezračevanje z mrežo na straneh in vrhu povečuje zračnost
Več kot 360-stopinjske odsevne cevi povečujejo vidljivost in varnost

Opis:

Kapa 3M™ First Base™ 3 bump cap Elite je zaščita pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A1. Izdelana je iz lahke temno modro-sive tkanine iz mikrovlaken z mrežico na straneh in vrhu za prezračevanje. Kapa ima standardni vizir (70 mm) in več kot 360° odsevne cevi. Opremljena je tudi s prilagodljivo, ergonomsko lupino iz ABS.

Lastnosti:

ščiti uporabnika pred lahkimi udarci v nepremične predmete
Prilagodljiva oblika lupine je primerna za različne velikosti glave
Na voljo so 3 dolžine ščitnikov: Standardna (70 mm), skrajšana (55 mm) in mikro (25 mm).
Modna dvobarvna zasnova
Po želji se lahko izšije individualni logotip

Opomba:

Lahka industrijska uporaba, splošna proizvodnja