Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Disc, XO-ZR, 125 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS

Št. art.: 7100192705
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 8 Kosov
  • Koraki naročila: 8 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100192705
EAN/GTIN 04054596605794
Številka proizvajalca 7100192705
L-število L51710 1213

Opis

Izvedba:

Hitro odstrani rjo, barvo, vodni kamen in premaze s kovine
Vlakna visoke trdnosti, odporna proti lomljenju in zagotavljajo optimalno delovanje na robovih.
Visoka prilagodljivost zagotavlja večjo površino stika za hitrejše odstranjevanje.
Silicijev karbid agresivno reže in pušča fino obdelavo
Odpornost na obremenitve in zato enakomerna zmogljivost rezanja

Opis:

Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Disc ima abrazivni mineral iz silicijevega karbida vgrajen v odprto najlonsko mrežo. Naši diski učinkovito odstranjujejo rjo, barvo, vodni kamen, premaze in lepila s površin, ne da bi bistveno spremenili osnovni material.

Lastnosti:

Hitro odstranjevanje rje, barve, vodnega kamna in premazov s kovin
Odpornost na obremenitev za dosledno rezanje

Opomba:

Surface preparation, and removal of rust, paint, mill scale, coating, adhesive, and seam sealer