Scotch-Brite™ valj, odporen proti obrabi WR-RL, 125 mm x 10 m, A VFN

Št. art.: 7100182509
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 32 kos
  • Koraki naročila: 32 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100182509
EAN/GTIN 54001895764740
Številka proizvajalca 7100182509
L-število L51710 1374
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Portfelj širina teh netkanih valjev vključuje različne različice izdelkov, ki so primerne za popravilo površin iz nerjavečega jekla in aluminija, mat kovinske površine, enostavno odstranjevanje madežev in čiščenje orodja. Obrabljeni in odporni netkani valji se lahko uporabljajo za čiščenje občutljivih površin, da se dosežejo mat učinki, ali za grobo pobarvane površine za naslednji korak postopka. Nanesemo jih lahko po prvem nanosu barve, za vmesno brušenje in tudi pred lepljenjem.

Prednosti:

  • Posebej odporen na trganje in odporen Clean & Finish material
  • Tridimenzionalni flis Scotch-Brite™ iz vlaken
  • Dosledni in ponovljivi rezultati dela
  • Brez sprememb v geometriji obdelovanca
  • Markanten vzorec črte s fino strukturo
  • Prilagodi se geometriji obdelovanca

Priporočilo:

  • Glajenje, matiranje in čiščenje različnih površin, hrapavost barvnih površin, odstranjevanje lesnih vlaken, lahka posnemanje robov