Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro disk za dodatno rezanje, XC-DC, 200 mm x 13 mm, A XCRS

Št. art.: 7100175140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100175140
EAN/GTIN 68410001133760
Številka proizvajalca 7100175140

Opis

Izvedba:

Hitro odstranjuje močno rjo, debelo plast barve, korozijo in čisti zvare.
Mineralni oksid aluminijevega oksida agresivno odstrani vrhnjo plast in izpopolni golo kovino pod njo.
Visoka prilagodljivost zagotavlja večjo površino stika za hitrejše odstranjevanje.
Vlakna visoke trdnosti, odporna proti lomljenju in zagotavljajo optimalno delovanje na robovih.
Odpornost na obremenitve in zato enakomerna zmogljivost rezanja

Opis:

Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc ima abrazivni mineral iz aluminijevega oksida vgrajen v odprto najlonsko mrežo. Naši diski so zasnovani tako, da odstranjujejo trdne prevleke, kot so močna rja, debela barva in korozija, hkrati pa mešajo in izboljšujejo golo kovino pod njimi.

Lastnosti:

Hitro odstranjuje močno rjo, debelo barvo, korozijo in čisti zvare
Mineralni aluminijev oksid agresivno odstrani vrhnjo plast in izboljša osnovno golo kovino.
Odpornost na obremenitev za dosledno rezanje
Visoka hitrost in nizke vibracije

Opomba:

Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion and weld discolouration