3M™ Versaflo™ indikator pretoka zraka TR-973

Št. art.: 7100167216
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100167216
EAN/GTIN 00051131277571
Številka proizvajalca 7100167216

Opis

Izvedba:

Preveri, ali je pri uporabi s tesno prilegajočo se zasconstrictive ita dihal (polovična/polna maska) presežen minimalni pretok respiratornega , 3 M™ Versaflo™, kot ga je določil proizvajalec ,.
Enostaven za uporabo
Primerno za različne temperature in nadmorske višine

Opis:

Indikator pretoka zraka 3M™ Versaflo™, TR-973, potrjuje, da je proizvajalčev najmanjši pretok zraka za 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo, serije TR-600 in TR-800 presežen, kadar se uporablja s tesno prilegajočimi se obraznimi deli. Naš indikator pretoka zraka je zasnovan tako, da omogoča preverjanje na različnih nadmorskih višinah in pri različnih temperaturah, kar ustreza območju delovanja respiratornega sistema.

Lastnosti:

Preveri, ali je najmanjši pretok puhala respiratorja 3M™ Versaflo™, kot ga je določil proizvajalec, presežen, če se uporablja s tesno prilegajočim se respiratorjem (polobrazna/celolicasta maska).
Enostavna uporaba
Primerno za različne temperature in nadmorske višine

Opomba:

Montaža, splošno vzdrževanje, barvanje, izolacija z razprševanjem, nanašanje premazov z razprševanjem, lakiranje, kemikalije